Kunststoffklemme VDE
VDE-Kunststoffklemme
ZWINGE-VDE-KUNSTSTOFF-150MM
Art.-Nr. 071401 607
EAN 4065746471398
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur einfachen Befestigung von Arbeitsbereich- und anderen Schutzvorrichtungen
- VDE 1000 V
- Voll-Kunststoffklemme
- Kunststofffeder
Gummistücke in den Backen
- Verbessert die Griffigkeit
AC 1000 V
Datenblätter(X)
Backenbreite | 15 mm |
Öffnungsweite min. | 35 mm |
Klemmkraft | 25 N |
Breite | 106 mm |
Länge | 150 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 62,000 g |